Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-26T

  • ERIKS:23989033
  • Hersteller:SFT-26T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit zwei Befestigungsbohrungen verfügt über einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit einem Kugellagereinsatz für robuste Unterstützung. Das konzentrische Wellenklemm-Design gewährleistet einen sicheren Betrieb bei statischer Fehlausrichtung. Ein pulverbeschichtetes Gehäuse und eine schwarzoxidierte Oberfläche des Lagereinsatzes bieten Korrosionsschutz. Die Einheit ist für einen Wellendurchmesser von 1,625 Zoll ausgelegt und trägt dynamische Lasten bis zu 7901 lb.

Funktionen
  • Das Zwei-Bolzen-Flanschgehäuse ermöglicht eine unkomplizierte Installation und eine sichere Befestigung
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine einfache Wartung und verlängerte Wartungsintervalle
  • Rillenkugellagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für eine genaue Wellenausrichtung, um Vibrationen und Verschleiß zu minimieren
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen widersteht Korrosion und sorgt für eine verlängerte Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen
  • Ideal zur Montage an Gestellen von Industriemaschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

312,77 €/ Stückexkl. MwSt

372,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
41.28 mm
Wellendurchmesser
1.5/8 in
Länge
179.39 mm
Höhe
111.13 mm
Breite
111.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.43 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig