Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-20T

  • ERIKS:23440885
  • Hersteller:SFT-20T
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Wellenbefestigungsmechanismus mit Stellschraube, der ausschließlich statische Fehlausrichtungen unterstützt. Der Kugellagereinsatz ist für feste Anwendungen ausgelegt und mit einer Filz-Labyrinthdichtung ausgestattet. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 1,25 Zoll und der Möglichkeit zur Nachschmierung bietet es eine robuste Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Wartungsintervalle und trägt zur Minimierung von Betriebsausfallzeiten bei
  • Filzlabyrinthdichtung bietet verbesserten Schutz vor Verunreinigungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten hohe Festigkeit und Langlebigkeit für eine verlängerte Lebensdauer
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung gewährleistet eine zuverlässige Wellenbefestigung bei wechselnden Lasten
  • Flanschgehäuse ermöglicht eine sichere Befestigung und verkürzt die Installationszeit bei Maschinenaufbauten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsmaschinen, die Staub und Partikeln ausgesetzt sind
  • Ideal für Fördertechnik in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine stabile Wellenlagerung und eine einfache Installation erfordern
Zur Liste hinzufügen

240,77 €/ Stückexkl. MwSt

286,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
155.58 mm
Höhe
95.25 mm
Außendurchmesser
47.22 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm
Lager
Kugellager