144,92 €/ Stückexkl. MwSt
172,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | SRF |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet mit Epoxidharz |
Bolzen größe | 7/16 INH |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 136.53 mm |
Höhe | 42.1 mm |
Breite | 82.55 mm |
Außendurchmesser | 31.75 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111.13 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz |