Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-31

  • ERIKS:23989098
  • Hersteller:SFT-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sealmaster SFT-31 Flanschlagereinheit mit zwei Befestigungsbohrungen kombiniert ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit einem Einsatz aus 52100-Stahl, der durch Madenschrauben fixiert ist. Sie kompensiert statische Fluchtungsfehler bis ±2,0° und trägt dynamische Lasten bis 3.580 kg bei einer maximalen Drehzahl von 3.550 U/min.

Funktionen
  • Standard-Kugellager nimmt sowohl dynamische als auch statische Lasten effizient auf
  • Filzlabyrinthdichtung hält Verunreinigungen fern und sorgt für innere Sauberkeit in offenen Umgebungen.
  • Exklusive Verriegelungsstift- und Vertiefungskonfiguration minimiert die Rotation und ermöglicht gleichzeitig eine gezielte Nachschmierung.
  • Der Landriding-Retainer ermöglicht eine 360°-Fettzirkulation und optimiert so die Schmierstoffverteilung für eine verlängerte Lebensdauer.
  • Zonen-gehärteter Innenring mit 120°-Madenschraubenabstand sichert die Wellenbefestigung und reduziert das Durchrutschen während des Betriebs.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lüfterbaugruppen in Luftstrommanagementsystemen.
  • Ideal für Pumpensockel, die geringe Ausrichtungsabweichungen aufnehmen.
  • Wird in Förderrahmen verwendet, um rotierende Wellen bei intermittierenden Belastungen zu unterstützen.
Zur Liste hinzufügen

344,27 €/ Stückexkl. MwSt

409,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
188.91 mm
Höhe
115.89 mm
Breite
115.82 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157.16 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gehäuse aus Gusseisen