Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-19

  • ERIKS:23982616
  • Hersteller:FB-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein Gehäuse mit drei Befestigungsbohrungen und einen Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Die Einheit ist pulverbeschichtet für erhöhte Haltbarkeit und trägt dynamische und statische Lasten von bis zu 19.487,6 N bzw. 11.415,2 N. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 1,1875 Zoll und einer maximalen Betriebstemperatur von 220 °F bietet sie zuverlässige Leistung für anspruchsvolle MRO-Anwendungen.

Funktionen
  • Ermöglicht statische Fehlausrichtung bis zu ±2,0° und bietet Flexibilität bei der Installation
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet eine hohe Tragfähigkeit und ermöglicht den Einsatz in Schwerlastanwendungen
  • Das Drei-Bolzen-Flanschdesign gewährleistet eine sichere Befestigung für Stabilität während des Betriebs
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verringert Wartungsintervalle
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion in rauen Industrieumgebungen und verlängert die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik in Umgebungen mit moderaten Temperaturen
  • Ideal für landwirtschaftliche Maschinen mit anspruchsvollen Last- und Vibrationsbedingungen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine robuste Flanschblockunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

285,41 €/ Stückexkl. MwSt

339,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
30.16 mm
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
88.9 mm
Höhe
44.2 mm
Breite
81.79 mm
Höhe Achse
95.25 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock