Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-12C

  • ERIKS:23982574
  • Hersteller:FB-12C
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Lagereinsatz in Standardausführung mit einem Bohrungsdurchmesser von 0,75 Zoll. Die Einheit ist für eine feste Positionierung ausgelegt und mit einer Filzlabyrinthdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Der landreitende Käfig und der zonengehärtete Innenring sorgen für Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Industrieanwendungen. Die Betriebstemperaturen erreichen bis zu 220 °F, wobei der Lagereinsatz zur Korrosionsbeständigkeit mit einer Schwarzoxidbeschichtung versehen ist.

Funktionen
  • Schwarzoxid-Lagerinnenfinish bietet zusätzlichen Korrosionsschutz unter rauen Bedingungen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet gleichbleibende Rotationsgenauigkeit und einen reibungsloseren Betrieb
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit bei hohen Belastungen
  • Filzlabyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor Staub und Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Flanschlagereinheiten bieten eine sichere Befestigung und Stabilität in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit automatisierten Maschinen, die Klemmschrauben zur Wellenbefestigung verwenden
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die Staub und Schmutz ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine feste Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

178,22 €/ Stückexkl. MwSt

212,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
19.05 mm
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
38.1 mm
Höhe
34.04 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
76.2 mm