Eriks
SBR

SBR Maxtop sbr ketting 80-2

  • ERIKS:23545117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

238,77 €/ Meterexkl. MwSt

284,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SBR
Serie
Maxtop
Typ
ANSI 80-2
Serie
Maxtop
Typ
ANSI 80-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1" in
ANSI
80-2
ISO-Referenzmodell
16A-2
Material
Stahl
Ausführung
Duplex