Eriks
SAPISELCO

SAPISELCO Kabelbinder-Sortiment 600-teilig im Wanddispay

  • ERIKS:12739048
  • Hersteller:491189
Image 1
Kabelbinder-Sortiment im Wanddisplay

Kabelbinder Standard: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig.

Kabelbinder Click Tie: Aus Polyester, rot, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94-HB, innerhalb von max. 30 Sekunden. Überdurchschnittlich farbbeständig auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Das abgerundete Band ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Durch den doppelten Schließkopf können zwei Kabelbündel mit einem Kabelbinder gebunden werden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Die Betriebstemperatur liegt zwischen –40 °C und +85 °C.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

Lieferung im Wanddisplay.

Satzinhalt:
100 Stück, 3,5 x 140 mm, natur
100 Stück, 4,5 x 200 mm, natur
100 Stück, 4,5 x 280 mm, natur
100 Stück, 7,5 x 360 mm, natur
100 Stück, 3,5 x 140 mm, blau
100 Stück, 3,8 x 240 mm, rot, lösbar (ClickTie®)
Zur Liste hinzufügen

135,85 €/ Tüteexkl. MwSt

161,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SAPISELCO
Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
12 mm
Bandlänge
900 mm
Max. Bündeldurchmesser
265 mm
Zugfestigkeit
1471 N