

36,63 €/ Stückexkl. MwSt
43,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SAPISELCO |
Material | Kunststoff |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Natur |
Breite des Bandes | 7.5 mm |
Bandlänge | 360 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 265 mm |
Zugfestigkeit | 1471 N |