Eriks
SAFLOK

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ B 1.1/4" aus Edelstahl mit Aussengewinde, NBR-Dichtung BSPT 1.1/4"

  • ERIKS:11538243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

80,50 €/ Stückexkl. MwSt

95,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SAFLOK
Typ
B/SAF
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung