




1.481,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.762,39 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SAB |
Typ | 11096 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1050 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 318 mm |
Mit Filterelement | Nein |
Strömungsrichtung | Horizontal |
Entlüftungsschraube | Ja |
Entleerungsanschluss | Ja |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Ablassschraube | Messing |
Material Entlüftungsschraube | Messing |
DN | DN100 |
B | 176 mm |
H1 | 325 mm |
H2 | 428 mm |
H3 | 554 mm |
L | 318 mm |
L1 | 215 mm |
S | 860 mm |
Gewicht | 42 kg |