Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Hitzebeständige spray schwarz 500ml

  • ERIKS:23165950
  • Hersteller:7778
Image 1
Hard Hat® 7715 und 7778 sind hitzebeständige Spraydosen, mit einem silikonen-modifizierten Alkydharz als Basis. Das Produkt ist auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert.
  • Für Dauerbelastungen bis 650 °C
  • Widersteht eine vorübergehende Spitzenbelastung bis 750 °C
  • Für blanken Stahl oder leicht angerostete Untergründe
  • Ideal für Motoren, Wärmekanonen, Ventilatoren, usw.
  • Aushärtezeit 3 Stunden (bei 20°C)
  • Lieferbar in seidenmatt Schwarz und Aluminium
RUST-OLEUM Bar-B-Q-Schwarz 7715 und 7778 können auf neuem, blanken gestrahlten, leicht gerosteten Stahl oder verzinkten Stahloberflächen oder gut vorbereiteten Altanstriche, wie Gartengrills, offener Kamin (Teile und Geräte), Heizanlagen usw. eingesetzt werden. RUST-OLEUM Bar-B-Q-Schwarz 7715 und 7778 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Bar-B-Q-Schwarz 7715 und 7778 sind beständig gegen trockene Hitze bis zu 750°C (Spitzenbelastung) im Innen- und im geschützten Außenbereich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RUST-OLEUM
Farbe
Schwarz
Inhalt
500 ml
Verpackung
Sprühdose
Glanzgrad
Seidenmatt