Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Rostschutzgrundierung rotbraun 500ml

  • ERIKS:23165964
  • Hersteller:2169
Image 1
RUST-OLEUM® Hard Hat Grundierungen 2169 Rot/2182 Grau sind schnelltrocknende Anstriche mit einem kurzöligen Soja Alkydharz als Basis. Die Produkte sind auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert.
  • Nach nur 10 Minuten überstreichbar, nach 30 Minuten grifffest
  • Für neue und leicht verrostete Oberflächen
  • Dringt tief in den Untergrund ein und gibt Rost keine Chance
  • Grau für helle Lacke und rot für dunkle Lacke
RUST-OLEUM Grundierungen 2169 Rot/2182 Grau können auf neuen, blanken oder leicht angerosteten Stahloberflächen eingesetzt werden. RUST-OLEUM Grundierungen 2169 Rot/2182 Grau sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Grundierungen 2169 Rot/2182 Grau bieten Schutz bei mäßiger Industriebelastung, normaler Feuchtigkeit und Innenanwendung falls befolgt von einem RUST-OLEUM Deckanstrich 2100.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Farbe
Braun
Inhalt
500 ml
Verpackung
Sprühdose
Funktion
Korrosionsschutz
Glanzgrad
Matt