Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® GALVA ZINC-ALU Zinkbeschichtung Glanzaluminium 500ml

  • ERIKS:23165962
  • Hersteller:2117
Image 1
Hard Hat® Glanzzink 2117 ist ein schnelltrocknender, zinkreicher Anstrich mit ein Epoxidesterharz als Basis. Das Produkt enthält Reinzink und Aluminium als Pigmente und bietet kathodischen Schutz.
  • Zinkfarbe mit funkelnden Aluminiumteilchen
  • Widersteht 340 Stunden Salzsprühtest (DIN 50021 SS)
  • Der beste Kompromiss zwischen einem Zink- und einem Aluminiumspray
RUST-OLEUM Glanzzink 2117 wird eingesetzt auf beschädigten, feuerverzinkten Stahl- oberflächen. RUST-OLEUM Glanzzink 2117 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Glanzzink 2117 wird eingesetzt als Einzelschicht bei mäßiger Industriebelastung, und in korrosiven/feuchtigen Umgebungen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Farbe
Silber
Inhalt
500 ml
Verpackung
Sprühdose