RUST-OLEUM HARD HAT® Deckschichten Grasgrün RAL 6010 500ml
ERIKS:11932447
Hersteller:2138
Hard Hat® Deckanstriche 2100 sind schnelltrocknende Anstriche mit einem kurzöligen Alkydharz als Basis. Die Produkte sind auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert.
Spitzenqualität
Für blanken Stahl, Holz und Beton
Aushärtezeit 30 Minuten (bei 20 °C)
Optimale Deckkraft
Hitzebeständig bis 100 °C
Lieferbar in 45 RAL-Farben
RUST-OLEUM Deckanstriche 2100 werden auf Hard Hat Grundierungen 2169/2182 oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen. RUST-OLEUM Deckanstriche 2100 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Deckanstriche 2100 werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.