Eriks
ROSTA

ROSTA Schwingelement, ABI-HD Serie, Typ 38, Edelstahl

  • ERIKS:14032678
  • Hersteller:07 171 124
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

647,69 €/ Stückexkl. MwSt

770,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ROSTA
Serie
ABI-HD
Typ
ABI-HD 38
Serie
ABI-HD
Typ
ABI-HD 38
Material
Edelstahl
Anwendung
Schwingelemente, Sieben und Fördern
Geeignet für
Elastische Aufhängungen für Sieb- und Förderanlagen
Grösse
38 mm
Breite
80 mm
Höhe
293 mm
Länge
80 mm
Veredelung
Blaue Lackierung