Eriks
ROSTA

ROSTA Schwingelement, ABI-HD Serie, Typ 27, Edelstahl

  • ERIKS:14032677
  • Hersteller:07 171 123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

365,14 €/ Stückexkl. MwSt

434,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ROSTA
Serie
ABI-HD
Typ
ABI-HD 27
Serie
ABI-HD
Typ
ABI-HD 27
Material
Edelstahl
Anwendung
Schwingelemente, Sieben und Fördern
Geeignet für
Elastische Aufhängungen für Sieb- und Förderanlagen
Grösse
27 mm
Breite
60 mm
Höhe
215 mm
Länge
60 mm
Veredelung
Blaue Lackierung