76,39 €/ Stückexkl. MwSt
90,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ROSTA |
Serie | N |
Typ | N5⁄8" - 12 T |
Serie | N |
Typ | N5⁄8" - 12 T |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Innendurchmesser | 12 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.95 kg |
L | 80 mm |
W | M 12 |