Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N11⁄4" - 20 T, Stahl C45, 13 Zähne, 31.75mm Teilung

  • ERIKS:14032576
  • Hersteller:06 530 007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

219,04 €/ Stückexkl. MwSt

260,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N11⁄4" - 20 T
Serie
N
Typ
N11⁄4" - 20 T
Anzahl Zähne
13
Teilung
31.75 mm
Teilung
1 1/4 in
Innendurchmesser
20 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.2 kg
L
160 mm
W
M 20