Eriks
ROSTA

ROSTA Kettenrad N 1.1/2"-20

  • ERIKS:14032568
  • Hersteller:06 500 0010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

86,03 €/ Stückexkl. MwSt

102,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ROSTA
Typ
N
Serie
N
Typ
N
Anzahl Zähne
11
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Material
Stahl C45 (1.0503)
Gewicht
1.93 kg
C
15 mm
A
20 mm
B
24.1 mm
D
135.23 mm