Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Offen 1205 C3

  • ERIKS:12518439
  • Hersteller:1205 C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,62 €/ Stückexkl. MwSt

35,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ROLLWAY
Serie
12
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
12.2 kN
Statische Belastung
3.3 kN