Eriks
RIDGID

RIDGID Rohrzange gekröpft 31085 E-36

  • ERIKS:23083115
  • Hersteller:31085
Image 1
Sorgt für stabiles und einfaches Klemmen bei Rohrarbeiten in engen Räumen oder nah an einer Wand.
Verschafft eine schnellere, einfachere Art, Griff zu bekommen sowie eine lange Drehbewegung mit dem Handgriff.
Ideal für Rohrarbeiten direkt an der Wand, in eingeschränkten Räumen oder Parallelleitungen, die flach aneinander anliegen.
Zur Liste hinzufügen

372,71 €/ Stückexkl. MwSt

443,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RIDGID
Spannbereich
125 mm
Gewicht
8700 g
Material
Stahlguss