Eriks
RIDGID

RIDGID 56657 vj98 lage Pijpsteun+v-kop

  • ERIKS:11806735
  • Hersteller:56657
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RIDGID
Tragkraft
1134 kg
Mindesthöhe
510 mm
Max. Gesamthöhe
960 mm
Gewicht
9.5 kg
Kapazität
300mm / 12"