Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA Nabe für Taper Buchse für Elastische Wellenkupplung Baugröße 170 Taper Buchse Typ 1610

  • ERIKS:23358300
  • Hersteller:10288028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,76 €/ Stückexkl. MwSt

130,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
REXNORD
Serie
VIVA
Typ
Hub
Serie
VIVA
Typ
Hub
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
14-38 mm
Nabenlänge
25 mm
Außendurchmesser
95 mm
Material
Stahl
Taper Lock
1610
Gewicht
1 kg
Grösse
170