Eriks
REXNORD

REXNORD OMEGA Nabe für Taper Buchse für Elastische Wellenkupplung Größe 20 Taper Buchse 1610

  • ERIKS:23208269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,30 €/ Stückexkl. MwSt

166,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
REXNORD
Serie
OMEGA
Serie
OMEGA
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
14-42 mm
Nabenlänge
25.4 mm
Außendurchmesser
102 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
1610
Grösse
20