292,80 €/ Meterexkl. MwSt
348,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | RENOLD |
Serie | Syno Nickel Plated |
Typ | BS 08B-2 |
Serie | Syno Nickel Plated |
Typ | BS 08B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 08B-2 |
Material | Stahl vernickelt |
Innenbreite | 7.75 mm |
Walzendurchmesser | 8.51 mm |
Plattenhöhe | 11.7 mm |
Stiftdurchmesser | 4.45 mm |
Bolzenlänge | 30.9 mm |
Laschendicke innen | 1.81 mm |
Laschendicke außen | 1.55 mm |
Querteilung | 13.92 mm |
Bruchlast | 31100 N |
Überstand | 2 mm |
Gewicht | 1.4 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Syno Nickel Plated |