128,14 €/ Meterexkl. MwSt
152,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 7,62Mindestbestellmenge: 7,62
15,24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 06B-2 |
Serie | Synergy |
Typ | BS 06B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 3/8" in |
ISO-Referenzmodell | 06B-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 5.72 mm |
Walzendurchmesser | 6.35 mm |
Plattenhöhe | 8.2 mm |
Stiftdurchmesser | 3.28 mm |
Bolzenlänge | 23 mm |
Laschendicke innen | 1.29 mm |
Laschendicke außen | 1.04 mm |
Querteilung | 10.24 mm |
Bruchlast | 16900 N |
Überstand | 1.3 mm |
Gewicht | 0.78 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Synergy |