90,71 €/ Meterexkl. MwSt
107,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 50-2 |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 50-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 5/8" in |
ANSI | 50-2 |
ISO-Referenzmodell | 10A-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 9.4 mm |
Walzendurchmesser | 10.16 mm |
Plattenhöhe | 14.6 mm |
Stiftdurchmesser | 5.08 mm |
Bolzenlänge | 38.4 mm |
Laschendicke innen | 2.04 mm |
Laschendicke außen | 2.04 mm |
Querteilung | 18.11 mm |
Bruchlast | 43600 N |
Überstand | 2.7 mm |
Gewicht | 1.98 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Renold Blue |