Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Edelstahlkette ANSI 40-2 Teilung 1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429560
  • Hersteller:40A2SSX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

293,60 €/ Meterexkl. MwSt

349,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 40-2
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 40-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/2" in
ANSI
40-2
ISO-Referenzmodell
08A-2
Material
Edelstahl
Innenbreite
7.85 mm
Walzendurchmesser
7.92 mm
Plattenhöhe
11.2 mm
Stiftdurchmesser
3.97 mm
Bolzenlänge
30.8 mm
Laschendicke innen
1.55 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Querteilung
14.38 mm
Bruchlast
21380 N
Überstand
2.1 mm
Gewicht
1.2 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Edelstahl