Eriks
RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Synergy ANSI 50-1 Teilung 5/8" simplex

  • ERIKS:12189189
  • Hersteller:GY50A1S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,99 €/ Stückexkl. MwSt

9,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 50-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10A-1
ANSI
50-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY50A1
Gliednummer
11