Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Syno NP ANSI 50-1 Teilung 5/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429585
  • Hersteller:50A1SNX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

142,45 €/ Meterexkl. MwSt

169,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
ANSI 50-1
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
ANSI 50-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-1
ISO-Referenzmodell
10A-1
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
9.4 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.6 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
21.1 mm
Laschendicke innen
2.42 mm
Laschendicke außen
2.04 mm
Bruchlast
21800 N
Überstand
2.5 mm
Gewicht
1.12 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated