144,98 €/ Meterexkl. MwSt
172,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 80-1 |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 80-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1" in |
ANSI | 80-1 |
ISO-Referenzmodell | 16A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 15.75 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 24.13 mm |
Stiftdurchmesser | 7.94 mm |
Bolzenlänge | 32.7 mm |
Laschendicke innen | 3.25 mm |
Laschendicke außen | 3.25 mm |
Bruchlast | 55600 N |
Überstand | 3 mm |
Gewicht | 2.8 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Synergy |