Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold SD ISO 06B-1 Teilung 3/8" Dose 5 mtr

  • ERIKS:12429533
  • Hersteller:SD06B1X5M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,71 €/ Meterexkl. MwSt

10,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
BS 06B-1
Serie
SD
Typ
BS 06B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/8" in
ISO-Referenzmodell
06B-1
Material
Stahl
Innenbreite
5.72 mm
Walzendurchmesser
6.35 mm
Plattenhöhe
8.2 mm
Stiftdurchmesser
3.28 mm
Bolzenlänge
13.2 mm
Laschendicke innen
1.25 mm
Laschendicke außen
1 mm
Bruchlast
8900 N
Überstand
14.2 mm
Gewicht
0.41 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
SD