52,23 €/ Meterexkl. MwSt
62,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | RENOLD |
Serie | SD |
Typ | ANSI 100-1 |
Serie | SD |
Typ | ANSI 100-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1.1/4 in |
ANSI | 100-1 |
ISO-Referenzmodell | 20A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 18.9 mm |
Walzendurchmesser | 19.05 mm |
Plattenhöhe | 30.1 mm |
Stiftdurchmesser | 9.53 mm |
Bolzenlänge | 40 mm |
Laschendicke innen | 3.9 mm |
Laschendicke außen | 3.9 mm |
Bruchlast | 87 N |
Überstand | 43.2 mm |
Gewicht | 3.91 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | SD |