Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Blue ISO 06B-1 Teilung 3/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429532
  • Hersteller:06B1X25FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,86 €/ Meterexkl. MwSt

46,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7,62Mindestbestellmenge: 7,62

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 06B-1
Serie
Blue
Typ
BS 06B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/8" in
ISO-Referenzmodell
06B-1
Material
Stahl
Innenbreite
5.72 mm
Walzendurchmesser
6.35 mm
Plattenhöhe
8.2 mm
Stiftdurchmesser
3.28 mm
Bolzenlänge
12.5 mm
Laschendicke innen
1.29 mm
Laschendicke außen
1.04 mm
Bruchlast
8900 N
Überstand
1.3 mm
Gewicht
0.39 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Renold Blue