Eriks
RENOLD

RENOLD 112 034 01 Roll-Ring Kettenspanner 12B Z=34

  • ERIKS:23686438
  • Hersteller:112 034 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,82 €/ Stückexkl. MwSt

135,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Typ
12B
ISO-Referenzmodell
12B / ASA60
Anzahl Zähne
34
Max. Kettengeschwindigkeit
6.4 m/s
Max. statische Spannkraft
70500 N
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C