

44,00 €/ Stückexkl. MwSt
52,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | REMA |
Tragkraft | 3,000 kg |
Länge | 10 m |
Material | Polyester |
Farbe | Gelb |
Nutzbare länge | 5 m |