Eriks
REMA

REMA Kistenroller TBV-100B Traglast 400kg

  • ERIKS:11601998
Image 1
Möbeltransportroller TKV/TBV

REMA Schrank- unde Schreibtischtransporter bewegen Lasten mit oder ohne Füße bis 600 kg.

Kennzeichen
    1 Satz besteht aus 4 Stück.
    Wendig durch die 3 gelagerten Lenkrollen.
    Jeder Transporter ist zum Schutz Ihrer Güter gummiert.
    Typ TKV für Lasten ohne Füße (Schränke, Kisten u. dgl.).
    Typ TKB für Lasten mit Füßen (Tische, Schreibtische u. dgl.).

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
REMA
Tragkraft
400 kg
Länge
195 mm
Gewicht
4.8 kg
Anzahl Rollen
3
Art der Reifen
Kunststoff