Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER RRG-2144 - Winkelschleifer 115 x 22mm

  • ERIKS:13367062
  • Hersteller:RRG-2144
Image 1
Die neuen RED ROOSTER Kompaktwinkelschleifer - leichter und bis zu 60% stärkerMerkmale:•    der ideale Winkelschleifer für Schrupp- und Trennarbeiten•    der vibrationsgedämpfte Handgriff kann für Links- oder Rechtshänder montiert werden•    die metrische Spindel macht die Montage von Schleifmittel leicht möglich•    Schleifscheiben können durch die Arretierung der Spindel schnell gewechselt werden•    der Scheibenschutz ist einfach per Knopfdruck verstellbar
Zur Liste hinzufügen

289,00 €/ Stückexkl. MwSt

343,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
RED ROOSTER
Drehzahl
12000 rpm
Anschluss Einlass
3/8
Durchmesser Luftzufuhr
13 mm
Schallleistungspegel
88 dB
Vibrationen
6.6 m/s²
Leistung
1.04 kW