Eriks
PRESSOL

PRESSOL Saug- und Druckspritze 500 ml, Messing poliert, Zinkdeckel

  • ERIKS:23082672
  • Hersteller:12 935
Image 1
Zylinder in Messing poliert.
500 ml
Zur Liste hinzufügen

53,46 €/ Stückexkl. MwSt

63,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PRESSOL
Mit Pumpe
Ja
Inhalt
0.5 l
Gewicht
0.62 kg
Höhe
335 mm
Durchmesser
55 mm
Länge
335 mm