Eriks
PRESSOL

PRESSOL Fasspumpe PP-FKM SRL 1000-50l/min

  • ERIKS:12553755
  • Hersteller:13 004
Image 1
Chemikalienpumpe PP/FKM

•    Leistung ca. 50 l/min
Polypropylen-Chemikalienpumpe für Lösungsmittel, Reiniger, dünnflüssige Öle, Frostschutzmittel, Scheibenklar, leichte Säuren, Laugen, Seifen und Universalverdünner pur oder mit Wasser gemischt (weitere Medien auf Anfrage).
•    Für stehende 60/200-l-Gebinde
Dichtungen: FKM.
Passend für eine max. Tauchtiefe von 1000 mm.
Zur Liste hinzufügen

50,82 €/ Stückexkl. MwSt

60,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PRESSOL