Eriks
PRESSOL

PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 15kg

  • ERIKS:23167004
  • Hersteller:18 415 051
Image 1
Druckluft-Abschmiergerät

Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruckschlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung.

Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.

Zur Liste hinzufügen

527,70 €/ Stückexkl. MwSt

627,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PRESSOL