

28,91 €/ Paarexkl. MwSt
34,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PORTWEST |
Serie | FW14 |
Schuhgröße | 46 |
Schuhgröße (UK) | 11 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO |
Schutzklasse | S1P |
Obermaterial | Leder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | DD PU |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Edelstahlsohle |
Material Zehenschutzkappe | Edelstahl |
Hitzebeständige Laufsohle | 200°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |