Eriks
PORTWEST

PORTWEST Sicherheitsgummistiefel S4 für die Lebensmittelindustrie, FW84, Weiss, Größe 36

  • ERIKS:12513017
  • Hersteller:FW84WHR36
Image 1
Der FW84 ist aus hochwertigem PVC/Nitril hergestellt, das öl-, fett-, alkali- und säurebeständig ist. Hervorragende Rutschbeständigkeit und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

Fußsporn
Zur Liste hinzufügen

36,14 €/ Paarexkl. MwSt

43,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PORTWEST
Serie
FW84
Schuhgröße
36
Schuhgröße (UK)
3
Norm
EN ISO 20345:2011 S4 SRC
Schutzklasse
S4
Obermaterial
PVC/Nitril
Farbe
Weiss
Laufsohle
PVC/Nitril
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Kniehohes Modell
Ja