Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Stretch Bundhose mit Holstertaschen, PW305, ZoomGrau/Schwarz, Größe 34

  • ERIKS:14701303
  • Hersteller:PW305ZBR34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuste Hose aus hochleistungsfähigem Zwei-Wege-Stretchmaterial für maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Vollgepackt mit Merkmalen, die eine hervorragende Funktion und Leistung bieten, wie z. B. von oben zu befüllende, vorgeformte Kniepolstertaschen, verstellbare Beinlänge, Zwickel im Schritt zur Verringerung der Belastung und zur Vermeidung von Nahtausfällen sowie eine seitliche Beintasche. Oxford-Gewebe-Verstärkung an den wichtigsten Abriebstellen und durchgehende Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit.

2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
Zur Liste hinzufügen

65,70 €/ Stückexkl. MwSt

78,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PORTWEST
Grösse
34
Länge
Regular
Farbe
Schwarz / Grau