

42,55 €/ Paarexkl. MwSt
50,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PORTWEST |
Serie | FC14 |
Schuhgröße | 47 |
Schuhgröße (UK) | 12 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Schutzklasse | S1P |
Obermaterial | Leder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | DD PU |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Composite |
Material Zehenschutzkappe | Composite |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |