Eriks
PORTWEST

PORTWEST Herren Aran Fleecejacke, F205, Schwarz, Größe XS

  • ERIKS:13853526
  • Hersteller:F205BKRXS
Image 1
Dieses mittelschwere Fleece hat ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis und kann als Teil einer Uniform oder bei Freizeitaktivitäten getragen werden, um bei Bedarf zusätzliche Wärme zu bieten. Durch die Anti-Pill-Ausrüstung bleibt das Aussehen des Kleidungsstücks länger erhalten.Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
Zur Liste hinzufügen

24,64 €/ Stückexkl. MwSt

29,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PORTWEST
Serie
Aran F205
Grösse
XS
Farbe
Schwarz
Modell
Fleecejacke
Material
100% Polyester