Eriks
PORTWEST

PORTWEST Flammhemmender, antistatischer Overall 350 g, FR50, Weiss, Größe M

  • ERIKS:14700284
  • Hersteller:FR50WHRM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser Schutzanzug ist perfekt für die Anforderungen der Offshore-Industrie geeignet. Hergestellt aus einem hochinnovativen, flammhemmenden Gewebe mit hochsichtbarem, doppelt genähtem Reflexband für bessere Sichtbarkeit. Sie erfüllt alle geforderten EN-Normen und verfügt über dreifach genähte Nähte, gut sichtbare Streifen an Schultern, Armen und Beinen, einen verdeckten 2-wayßverschluss aus Messing und zwei schräge Brusttaschen mit verdeckten Messingreißverschlüssen.

Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

102,50 €/ Stückexkl. MwSt

121,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PORTWEST
Grösse
M
Farbe
Weiss
Länge
Regular