Eriks
PORTWEST

PORTWEST Eco Warnschutz Poloshirt kurzarm (6er Pack) , EC10, Orange, Größe S

  • ERIKS:14699429
  • Hersteller:EC10ORRS
Image 1
Eine klassische Version unseres meistverkauften Poloshirts mit kurzen Ärmeln und hoher Sichtbarkeit, aus 100 % recyceltem Polyestergewebe, mit verbesserter, schmaler Passform und 4 cm Bandabstand an den Seitennähten, wodurch das Kleidungsstück dehnbar ist und maximalen Komfort für den Träger bietet.

Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
Zur Liste hinzufügen

20,42 €/ Stückexkl. MwSt

24,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PORTWEST
Grösse
Kurz
Farbe
Orange