Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizflame Störlichtbogen-Warnschutz-Multi-Norm Hose, FR78, Gelb/Marine, Regular, L

  • ERIKS:13855697
  • Hersteller:FR78YNRL
Image 1
Diese bequeme Hose bietet optimalen Schutz für Multi-Norm-Anwendungen. Elastische Hosenträger ermöglichen maximale Bewegungsfreiheit während des Arbeitstages. Ideal in Kombination mit FR79 Parka. Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
Ergonomisch geformter Schnellverschluss
Verstellbares Klettband für einen sicheren Sitz
Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
Antistatisch
Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefühl
Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
Hochgezogene Rückenpartie für zusätzlichen Schutz
Kontrastfarben für mehr Design
CE zertifiziert
CE-CAT III
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Zur Liste hinzufügen

219,09 €/ Stückexkl. MwSt

260,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PORTWEST
Serie
FR78
Modell
Warnschutz-Hose
Grösse
L
Länge
Regular
Farbe
Gelb / Marineblau
Material
Bizflame Multi
Ausführung flammwidrig
Ja